10,32 €/ Stückexkl. MwSt
12,07 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 80 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1210 |
Außendurchmesser | 84 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 32 mm |