Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 710 SPC 10 TB 5050

  • ERIKS:14429035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.300,41 €/ Stückexkl. MwSt

1.521,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
710 mm
Anzahl Rillen
10
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
5050
Außendurchmesser
720 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
125 mm