Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 710 SPB 6 TB 4545

  • ERIKS:14428972
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
710 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
4545
Außendurchmesser
717 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
110 mm