Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 710 SPB 4 TB 3535

  • ERIKS:14429120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

403,58 €/ Stückexkl. MwSt

472,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
710 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Außendurchmesser
717 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
90 mm