Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 71 SPA 2 TB 1108

  • ERIKS:14429081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,45 €/ Stückexkl. MwSt

9,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
71 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1108
Außendurchmesser
77 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
28 mm