Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 630 SPC 5 TB 5050

  • ERIKS:14429030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

655,86 €/ Stückexkl. MwSt

767,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
630 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
5050
Außendurchmesser
640 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
125 mm