Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 630 SPB 3 TB 3535

  • ERIKS:14085142
Image 1
Zur Liste hinzufügen

261,75 €/ Stückexkl. MwSt

306,25 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
630 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Außendurchmesser
637 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
90 mm