Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 63 SPA 1 TB 1008

  • ERIKS:14428780
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,21 €/ Stückexkl. MwSt

6,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
63 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1008
Außendurchmesser
69 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
25 mm