Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 560 SPC 4 TB 4040

  • ERIKS:14043237
Image 1
Zur Liste hinzufügen

445,91 €/ Stückexkl. MwSt

521,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
560 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
4040
Außendurchmesser
570 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
100 mm