Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 500 SPZ 5 TB 3030

  • ERIKS:14429079
Image 1
Zur Liste hinzufügen

179,25 €/ Stückexkl. MwSt

209,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
500 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3030
Außendurchmesser
504 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
75 mm