Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 500 SPC 6 TB 4545

  • ERIKS:14429022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

600,41 €/ Stückexkl. MwSt

702,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
500 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
4545
Außendurchmesser
510 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
110 mm