Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 500 SPC 10 TB 5050

  • ERIKS:14429024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

901,48 €/ Stückexkl. MwSt

1.054,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
500 mm
Anzahl Rillen
10
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
5050
Außendurchmesser
510 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
125 mm