Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 500 SPB 6 TB 4040

  • ERIKS:13607135
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
500 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
4040
Außendurchmesser
507 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
100 mm