150,77 €/ Stückexkl. MwSt
176,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 450 mm |
Anzahl Rillen | 5 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3020 |
Außendurchmesser | 454 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |