Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 450 SPZ 4 TB 3020

  • ERIKS:14428776
Image 1
Zur Liste hinzufügen

127,95 €/ Stückexkl. MwSt

149,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
450 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Außendurchmesser
454 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
75 mm