Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 450 SPC 5 TB 4040

  • ERIKS:14429016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

396,61 €/ Stückexkl. MwSt

464,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
450 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
4040
Außendurchmesser
460 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
100 mm