Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 450 SPA 2 TB 2517

  • ERIKS:14428886
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,37 €/ Stückexkl. MwSt

116,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
450 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Außendurchmesser
456 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm