Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 400 SPZ 5 TB 3020

  • ERIKS:13925723
Image 1
Zur Liste hinzufügen

132,74 €/ Stückexkl. MwSt

155,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
400 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Außendurchmesser
404 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
75 mm