Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 355 SPC 8 TB 4040

  • ERIKS:14429010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

454,08 €/ Stückexkl. MwSt

531,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
355 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
4040
Außendurchmesser
365 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
100 mm