Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 355 SPA 3 TB 3020

  • ERIKS:14428880
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,62 €/ Stückexkl. MwSt

123,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
355 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Außendurchmesser
361 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
75 mm