445,52 €/ Stückexkl. MwSt
521,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Typ | C/SPC/QXPC |
Lochkreisdurchmesser | 335 mm |
Anzahl Rillen | 8 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 4040 |
Außendurchmesser | 345 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 22 mm |
Größte Bohrung | 100 mm |