Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 315 SPB 1 TB 2012

  • ERIKS:14428956
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,18 €/ Stückexkl. MwSt

62,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
315 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Außendurchmesser
322 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
50 mm