Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 300 SPB 4 TB 3020

  • ERIKS:14236830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

151,36 €/ Stückexkl. MwSt

177,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
300 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Außendurchmesser
307 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm