Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 300 SPA 5 TB 3535

  • ERIKS:14428871
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,05 €/ Stückexkl. MwSt

166,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
300 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Außendurchmesser
306 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
90 mm