Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 300 SPA 1 TB 2012

  • ERIKS:14428868
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,99 €/ Stückexkl. MwSt

51,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
300 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Außendurchmesser
306 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
50 mm