Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 280 SPZ 3 TB 2517

  • ERIKS:14428764
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,29 €/ Stückexkl. MwSt

70,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
280 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Außendurchmesser
284 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
65 mm