Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 280 SPC 5 TB 3535

  • ERIKS:14428989
Image 1
Zur Liste hinzufügen

248,43 €/ Stückexkl. MwSt

290,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
280 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Außendurchmesser
290 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
90 mm