135,26 €/ Stückexkl. MwSt
158,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 280 mm |
Anzahl Rillen | 5 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3535 |
Außendurchmesser | 286 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 90 mm |