Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 250 SPC 2 TB 3020

  • ERIKS:14428987
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,22 €/ Stückexkl. MwSt

132,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
250 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Außendurchmesser
260 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
75 mm