Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 236 SPC 8 TB 3535

  • ERIKS:14429133
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
236 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Außendurchmesser
246 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
90 mm