Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 236 SPA 5 TB 3020

  • ERIKS:14429087
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,58 €/ Stückexkl. MwSt

129,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
236 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Außendurchmesser
242 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
75 mm