Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 224 SPC 2 TB 3020

  • ERIKS:14428984
Image 1
Zur Liste hinzufügen

96,92 €/ Stückexkl. MwSt

113,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
224 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Außendurchmesser
234 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
75 mm