Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 224 SPA 3 TB 2517

  • ERIKS:14428854
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,58 €/ Stückexkl. MwSt

67,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
224 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Außendurchmesser
230 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm