147,19 €/ Stückexkl. MwSt
172,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Typ | C/SPC/QXPC |
Lochkreisdurchmesser | 200 mm |
Anzahl Rillen | 6 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3535 |
Außendurchmesser | 210 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 22 mm |
Größte Bohrung | 90 mm |