Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 190 SPA 1 TB 1610

  • ERIKS:14428840
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,28 €/ Stückexkl. MwSt

26,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
190 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Außendurchmesser
196 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
42 mm