Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 180 SPB 8 TB 3030

  • ERIKS:14429099
Image 1
Zur Liste hinzufügen

117,40 €/ Stückexkl. MwSt

137,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
180 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3030
Außendurchmesser
187 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm