Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 170 SPB 6 TB 3020

  • ERIKS:13924740
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,40 €/ Stückexkl. MwSt

89,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
170 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Außendurchmesser
177 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
75 mm