Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 170 SPA 5 TB 3020

  • ERIKS:14428835
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,39 €/ Stückexkl. MwSt

68,32 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
170 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Außendurchmesser
176 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
75 mm