47,33 €/ Stückexkl. MwSt
55,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 150 mm |
Anzahl Rillen | 5 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2517 |
Außendurchmesser | 156 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 65 mm |