Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 140 SPB 8 TB 2517

  • ERIKS:14429098
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,16 €/ Stückexkl. MwSt

85,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
140 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Außendurchmesser
147 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
65 mm