1.200,27 €/ Stückexkl. MwSt
1.404,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Pulley TB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 1250 mm |
Anzahl Rillen | 5 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 4545 |
Außendurchmesser | 1257 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 110 mm |