Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 1250 SPB 10 TB 5050

  • ERIKS:14428976
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.102,79 €/ Stückexkl. MwSt

2.460,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
1250 mm
Anzahl Rillen
10
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
5050
Außendurchmesser
1257 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
125 mm