Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 125 SPB 3 TB 2012

  • ERIKS:14135026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,31 €/ Stückexkl. MwSt

35,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
125 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Außendurchmesser
132 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
50 mm