Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 118 SPB 2 TB 1610

  • ERIKS:13924674
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,65 €/ Stückexkl. MwSt

21,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
118 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Außendurchmesser
125 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
42 mm