Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 118 SPA 1 TB 1610

  • ERIKS:14428809
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,05 €/ Stückexkl. MwSt

14,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
118 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Außendurchmesser
124 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
42 mm