Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 112 SPA 2 TB 1610

  • ERIKS:14428805
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,44 €/ Stückexkl. MwSt

18,06 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
112 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Außendurchmesser
118 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
42 mm