Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 1000 SPC 3 TB 5050

  • ERIKS:14342341
Image 1
Zur Liste hinzufügen

832,44 €/ Stückexkl. MwSt

973,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
1000 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
5050
Außendurchmesser
1010 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
125 mm