Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 1000 SPC 10 TB 5050

  • ERIKS:14429042
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.917,12 €/ Stückexkl. MwSt

2.243,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
1000 mm
Anzahl Rillen
10
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
5050
Außendurchmesser
1010 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
125 mm