Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe Taper Bush 1000 SPB 5 TB 4545

  • ERIKS:14429125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

838,84 €/ Stückexkl. MwSt

981,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
1000 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
4545
Außendurchmesser
1007 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
110 mm