Eriks
ERIKS

ERIKS Keilriemenscheibe 85 SPA 2

  • ERIKS:14429166
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,47 €/ Stückexkl. MwSt

15,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Pulley PB
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
85 mm
Anzahl Rillen
2
Außendurchmesser
91 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm